理研オプテック
保護めがね RV-720
スタイリッシュなクリアブルーフレーム
材質(レンズ)
ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)
27
規格
ANSI Z87.1.EN166適合品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×43×168
フレーム色
クリアブルー
材質(フレーム)
ポリカーボネート、エストラマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44397204
RV-720
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください