曜日別特売

手持面用自動遮光フィルター C-10#10

手持面用自動遮光フィルター C-10#10 - 理研オプテック
(1件のレビュー)

いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。

付属品透明カバープレート 2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)92×36遮光度溶接前:#3、溶接時:#10保証期間1年戻り速度(秒)0.4電流範囲(A)30~300遮光速度(秒)1/3000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44397213C-10#10
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-30
用途: タンク溶接
渡辺溶接製造業

100%RTの球形タンクなど狙った位置にアークを出せるので失敗やアークストライクなど少なくなるので非常に便利。しかし熱に弱いのと上向き溶接中ガラスが割れてレンズにもスパッタが着き割れ1ヶ月持たない場合もあるので値段が値段だけに使わない人がけっこういます。もう少し熱に強くてスパッタ対策ができればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする