北澤電機製作所
レフコンプラグ
材質
プラスチック
質量(kg)
0.5
内径(Φmm)
21
電流(A)
60
電圧(V)
250 AC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44403653
KPP-601L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください