TOTO
紙巻器
(1件のレビュー)
材質
棚板:ステンレス製(ヘアライン仕上げ)、本体:ABS他(ホワイト)
仕様
棚付二連紙巻器
付属品
壁取付ねじ(なべタッピンねじΦ4.5×40)×4本、壁取付用ワッシャー(Φ12 , t=1.2)×4枚
耐荷重(kg)
61.183
機能
立ち座りラク棚付、ワンハンドカット、フロントワンタッチ
耐荷重(N)
立ち座りラク棚:600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405805
YH702
¥
12,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください