曜日別特売

フリーコーナー

フリーコーナー - 因幡電工

付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。
蛇腹部を切断し、長さを調節できます。
自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。

用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVCアイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42内容量1本
注意
※給湯には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44407643JF-13F
1,280
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする