CAPTAIN STAG
ダッチオーブンセット
ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
ダッチオーブン・リッドリフター・収納バッグの3点セット。
材質
ダッチオーブン25cm/本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼、リッドリフター:鉄(電着塗装)、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
ダッチオーブン:外径260×高さ145、リッドリフターサイズ:100×50×長さ260
サイズ
25cm
質量(kg/セット)
5.5
収納寸法(mm)
外径315×高さ145
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44406916
UG-3048
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください