i-shirt (はるやま)
白無地P100%アイシャツ
色
白
性別
男性用
仕様
日本製生地使用、東洋紡STC生地使用
種別
白無地レギュラーカラーシャツ
混率(%)
ポリエステル100
加工
抗菌防臭消臭、東洋紡エス久エアクリア
機能
完全ノーアイロン4.5級、ストレッチ、ストレス軽減
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44407729
DHD170
43
84
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44407783
DHD170
41
82
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44407835
DHD170
47
88
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44407844
DHD170
43
86
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44407853
DHD170
39
78
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44407869
DHD170
45
86
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44407905
DHD170
39
82
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44407914
DHD170
41
80
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44407939
DHD170
38
78
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44407975
DHD170
39
80
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44407993
DHD170
43
82
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44408027
DHD170
41
84
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アイシャツオリジナルムービー
参考になった