電動シャープナー A-05N

電動シャープナー A-05N - デビカ

インテリアになじむシンプルなデザイン。
ムダ削り防止機能付き。鉛筆が削りあがるとカラ回りします。
安全オートストッパー付き。クズケースを外すと自動的にモーターが止まります。
オーバーヒート防止機能付き。

ブラック材質本体:ABS クズケース:PS質量(g)1100g(包装資材含む)電源(V)交流100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×163×103消費電力(W)(50/60Hz)70/50繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4440820343723
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする