マルアイ
クリーンルーム用ポリ袋
クラス10000のクリーンルームにて製造したクリーンルーム用ポリ袋
色
ナチュラル
種類
ポリ袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44406968
SZ-PE3045 HC-GS
1ケース(500枚)
ポリエチレン
0.05
300
450
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44406977
SZ-PE2030 HC-GS
1ケース(500枚)
ポリエチレン
0.05
200
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44406986
SZ-PE4060 HC-GS
1ケース(200枚)
ポリエチレン
0.05
400
600
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44406995
SZ-PE6580 HC-GS
1ケース(100枚)
ポリエチレン
0.05
650
800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44407004
SZ-PE100120 HC-GS
1ケース(100枚)
ポリエチレン
0.05
1000
1200
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください