横浜ディスプレイミュージアム
カスミスプレー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479556
FA -7223
1本
PE 鉄
LGR
52
1
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44408036
FA-7223 W
1本
PE、鉄
ホワイト
52
1.2
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50479565
FF -2884
1個
ポリエステル PE 鉄
LAV
55
0.8
¥
180
取扱い終了
返品不可
50479574
FF -2884
1個
ポリエステル PE 鉄
W
55
0.8
¥
180
取扱い終了
返品不可
50479599
FF -2925
1個
ポリエステル PE 鉄
W
59
1.5
¥
180
取扱い終了
返品不可
50479583
FF -2884
1個
ポリエステル PE 鉄
Y
55
0.8
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください