ロッドホルダーデュアル8

ロッドホルダーデュアル8 - カーメイト
(1件のレビュー)

1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
フレーム部の最大積載重量:7kg

シルバー/ブラック質量(g)4250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240最大積載量(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ご購入前に必ずカーメイトの最新適合表でご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44406085IF17
25,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44406085
2020-07-17
用途: 趣味
サービス業

釣り竿の収納が綺麗に出来てとても満足です。
投げ竿2本(オプションバー追加にて)、その他竿3本余裕で収納できます。
大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする