タック
完成品モコモコベッド Ⅱ
色
ブラウン
種類
折りたたみベッド
マットタイプ
低反発
材質
(フレーム)紛体塗装スチール、(マット)側地/ポリエステル・中材/ウレタンフォーム・ウレタンチップ、低反発ウレタン
質量(kg)
約20.5
耐荷重(kg)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(使用時)約90×200×34、(背もたれ)約60、(マットの厚さ)約8、(マットまでの高さ)約34
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×26×108
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44406049
TAN-134 BR
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750