ナカキン
電話台(ステンレスクラッドパイプ丸脚)
電話台として、花台・サービス台・サブテーブル等、さまざまな使用が可能です。
グリーン購入法
適合
材質
天板/棚=パーチクルボード,脚=ステンレスクラッドパイプ
質量(kg)
4.3
色
本:ホワイト
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405927
TL-S40W
¥
27,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください