長軸ストレートグラインダー コレットタイプ

長軸ストレートグラインダー コレットタイプ - 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ - 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ - 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ - 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ - 不二空機

深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。
高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。
出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(m3/min)
ハンドル
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44408088FG-26HL-10F 6(最大)0.57レバー272
35,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
44408097FG-26HL-20N 6(最大)0.59ロック式リング273
36,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
49700526FG-26HL-20 60.59リング263
34,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする