サンコー
おくだけ吸着ズレな~いトイレマット
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
マットの裏面に吸着加工を施しているので、床にピタッと吸着してズレません。
すきまを汚さない切込み付です。
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所
トイレ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
55×60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405988
KV-06
イヌ
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
44405997
KV-07
ネコ
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください