高速電機(富士製砥)
二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR
ギヤ音が静か
握り易い細身菱形ボディ
防塵性アップのリアケース採用
耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい
二重絶縁
用途
一般鋼
特殊鋼
鋳物材などの研削、バリ取り作業
熔接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削、仕上げ作業
金属製品の錆落とし、塗装はがし作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品
砥石、スパナ
トラスコ品番
161-0410
軸径
M10(1.5)×9.0
電圧(V)
100
消費電力(W)
620
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×6(4)×15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44406724
1002150
100
6.4
12000
1.4
耐震型:2.5
100
¥
22,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください