パロマ
給湯器 PH-2015Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型
ガス給湯器 オートストップタイプ
タイプ
屋外型給湯専用
能力
20号
機能
給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能
設置形態
屋外壁掛/PS標準設置型
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44404974
PH-2015AW
LPガス
¥
156,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44404983
PH-2015AW
都市ガス
¥
156,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください