パロマ
給湯器 PH-1615Aシリーズ 扉内前方排気型
ガス給湯器 オートストップタイプ
タイプ
屋外型給湯専用
能力
16号
機能
給湯専用
設置形態
PS扉内前方排気型
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405035
PH-1615AT
LPガス
¥
152,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44405044
PH-1615AT
都市ガス
¥
152,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください