給湯器 ボイスリモコン

給湯器 ボイスリモコン - パロマ給湯器 ボイスリモコン - パロマ
用途対応機種をご確認ください機能ボイス機能、オートストップ機能、チャイルドロックグリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405157FC-150V運転、優先、選択、音量、時計表示、湯はり、呼出、湯量、メニュー/確定97×197×15台所
17,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
44405175MC-150Vメニュー/確定、時刻合わせ、運転、優先、選択、音量、時計表示、湯はり120×120×15浴室
17,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする