フォークリフトライト ラインタイプ
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途
フォークリフトに
電源電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
6
防水保護等級
IP67相当
内容量
1個
取扱説明書:
(2.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ラインは1本です。
※マウント取付箇所とライト本体の固定方法が、六角ボルト固定から一体成型に順次変更になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
明るさ(Lm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45983797
-
青
54.62
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45983806
-
赤
134.36
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください