Zometool(ゾムツール)
ゾムツール正多面体キット 3セット
世の中に5種類しかない正多面体。
ゾムツールで作ることで、形の面白さを感じられるキットになっています。
図形の面白さのはじめの一歩になるキットです。
監修:宮崎興二(京都大学名誉教授)
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/50個、ストラット/90本、説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
14×21×4
アズワン品番
62-6163-60
内容量
1式(3セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413225
zom1005
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください