ゾムツール キット zomシリーズ

ゾムツール キット zomシリーズ - Zometool(ゾムツール)

ゾム・ツールキット1,3は62面体の球状パーツ(ノード)に長方形・正三角形・正五角形の3種類のスティック(ストラット)を差し込んで形を作ります。
幾何学的に計算された長さのスティックは、適当に組んでいっても角度と長さがぴったり合います。
単純なものから複雑な形まで、創造力の発達に応じて発展的に学べ、立体に親しむことで三次元の感覚や幾何学的センスを自然に育みます。

適合年齢(歳)6以上セット内容【1セットあたり】ノード/60個、ストラット/186本、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(cm)18.5×27.5×4アズワン品番62-6163-61内容量1式(3セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44413234zom1001
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする