Zometool(ゾムツール)
ゾムツール キット zomシリーズ
新しいゾムのストラットは耐久性も良くなり、操作性も滑らかになりました。
キット1の3倍の分量のセットです。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/180個、ストラット/558本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
23×35.5×4.5
アズワン品番
62-6163-62
内容量
1式(3セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413243
zom1003
¥
96,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください