Zometool(ゾムツール)
雪の結晶キット 3セット
雪の結晶キットは、3種類の青ストラットとノードを使って、雪の結晶を作って学ぶキットです。
分かりやすい日本語の読み物もついて、雪の結晶のあれこれが分かります。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/30個、ストラット/60本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
17×8.5×8.5
アズワン品番
62-6163-64
内容量
1式(3セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413259
zom1102
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください