Zometool(ゾムツール)
バブルキット 3セット
平面や立体の骨組みをつくって、シャボン液につけると・・・。
大人も子供も楽しめる、入門に最適なキットです。
形の不思議、面白さを体験できます。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/11個、ストラット/41本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
17×8.5×8.5
アズワン品番
62-6163-65
内容量
1式(3セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413268
zom1014
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください