Zometool(ゾムツール)
DNAキット 3セット
DNAモデルのキットです。
各ストラットやノードの色は、該当する元素を示しています。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/30個、ストラット/41本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
17×8.5×8.5
アズワン品番
62-6163-66
内容量
1式(3セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413277
zom1018
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください