Newグリーンラインキット 3セット

Newグリーンラインキット 3セット - Zometool(ゾムツール)

Bストラットと1:√2の関係になったGストラットが入ったキット。
Gストラットでゾムツールの世界がさらに広がります。

適合年齢(歳)6以上セット内容【1セットあたり】ノード/60個、ストラット/162本、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(cm)23×11.5×11.5アズワン品番62-6163-68内容量1式(3セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44413295zom1022
36,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする