レインボーロゼッタキット 3セット

レインボーロゼッタキット 3セット - Zometool(ゾムツール)

クリス・パルマー考案の「レインボーロゼッタ」が作成できるキットです。直径約52cm×4.5cm。
バラの花の形をした飾りを一般的には「ロゼッタ」と呼びます。
ゾムツールをつかったこのロゼッタは、折り紙作家として有名なクリス・パルマーの考案したデザインによるものです。
ロゼッタ内の菱形は、全て同じ辺の長さ(B1ストラット)で構成されています。

適合年齢(歳)6以上セット内容【1セットあたり】ノード/73個、ストラット/132本、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(cm)15×22×4.5アズワン品番62-6163-70内容量1式(3セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44413313zom1007
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする