曜日別特売

アズツール耐切創サンディコート手袋

アズツール耐切創サンディコート手袋 - アズワンアズツール耐切創サンディコート手袋 - アズワン

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。

タイプ手の平コート内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44413934-LL生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)EN388:2003規格・2016規格5(規格EN388)、耐切創レベル:3D(規格EN388:2016)1
1,130
1,120
1,232(税込)
当日出荷
44413943-L生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)EN388:2003規格・2016規格5(規格EN388)、耐切創レベル:3D(規格EN388:2016)1
1,130
1,120
1,232(税込)
当日出荷
44413959-M生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)EN388:2003規格・2016規格5(規格EN388)、耐切創レベル:3D(規格EN388:2016)1
1,130
1,120
1,232(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アズツール耐切創サンディコート手袋(4-1059-01~-03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする