Shield Scientific
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
色
表/オレンジ、裏/ホワイト
全長(mm)
260
入数(枚)
90
仕様
AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分
材質
NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)
0.14
内容量
1箱(90枚)
関連資料:
(0.76MB)
注意
※耐薬性能データは素材を評価した測定値であり、実際の作業での安全を保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413968
-
S
¥
5,570
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
当日出荷
44413977
-
M
¥
5,570
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
当日出荷
44413986
-
L
¥
5,570
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください