Shield Scientific
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
色
表/レッド、裏/ホワイト
全長(mm)
300
入数(枚)
40
仕様
AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分
材質
外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.25
内容量
1箱(40枚)
関連資料:
(0.76MB)
注意
※耐薬性能データは素材を評価した測定値であり、実際の作業での安全を保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413995
-
S
¥
8,780
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
当日出荷
44414004
-
M
¥
8,780
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
当日出荷
44414013
-
L
¥
8,780
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください