AP耐切創手袋 レベル3

AP耐切創手袋 レベル3 アズピュア(アズワン) AP耐切創手袋 レベル3 アズピュア(アズワン)
(1件のレビュー)

作業者の手首部分の安全を守る手袋です。
耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。
伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。

サイズSS 全長(mm)約195 入数(双)1 材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 仕様手の平コート有り 色(手首部)SS/緑 アズワン品番3-8031-05 内容量1袋(1双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44414354 -
800
799
879 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途:
梱包作業全般。
善光寺白馬電鉄株式会社 様 (運輸・通信業)

手の小さな方用のSSサイズを探していました。ちょうどいいサイズがあって、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする