アズピュア(アズワン)
アズピュアESD 光沢PETラインテープ
表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです。
表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています。
剥離紙が付いています。
材質
芯/PE(ポリエチレン)
表面抵抗(Ω)
1×10^9/□≦
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44414799
-
オレンジ
50
20
0.16(剥離紙を含まず)
PVC(塩化ビニル樹脂)表面光沢PETコート
¥
5,230
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
当日出荷
44414808
-
白
50
20
0.16(剥離紙を含まず)
PVC(塩化ビニル樹脂)表面光沢PETコート
¥
5,230
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
翌々日出荷
44414817
-
黄
50
20
0.16(剥離紙を含まず)
PVC(塩化ビニル樹脂)表面光沢PETコート
¥
5,230
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください