ハクバ写真産業
木製額縁 MM-01 A4サイズ アクリル スタンド付 FWMM01シリーズ
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】245×332
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44417337
FWMM01-BKA4A
ブラック
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
44417346
FWMM01-WTA4A
ホワイト
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44417355
FWMM01-BRA4A
ブラウン
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417364
FWMM01-NTA4A
ナチュラル
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください