木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ

木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。

仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板サイズA3ノビ寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】407×561×14外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】385×539内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44417443FWMM01-WTA3Nホワイト
8,160
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417459FWMM01-BKA3Nブラック
8,160
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417468FWMM01-BRA3Nブラウン
8,160
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417477FWMM01-NTA3Nナチュラル
8,160
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする