ハクバ写真産業
木製額縁 MM-01 A3サイズ FWMM01シリーズ
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質
【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズ
A3
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】277×400
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】369×492×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】347×470
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44417486
FWMM01-WTA3
ホワイト
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417495
FWMM01-BKA3
ブラック
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417504
FWMM01-BRA3
ブラウン
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417513
FWMM01-NTA3
ナチュラル
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください