木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ

木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ - ハクバ写真産業
(1件のレビュー)

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。

仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44417529FWMM01-WTA4ホワイト
3,220
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417538FWMM01-BKA4ブラック
3,220
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417547FWMM01-BRA4ブラウン
3,220
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417556FWMM01-NTA4ナチュラル
3,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44417529
2023-07-03
用途: 絵を展示

作りもしっかりしていて良いと思います。高級感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする