ハクバ写真産業
木製額縁 MM-01 ワイド4切サイズ FWMM01シリーズ
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザインです。
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズ
ワイド四ツ切
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】238×350
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】337×442×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】315×420
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44417565
FWMM01-WTW4
ホワイト
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417574
FWMM01-BKW4
ブラック
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417583
FWMM01-BRW4
ブラウン
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417599
FWMM01-NTW4
ナチュラル
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください