ハクバ写真産業
木製額縁 MM-01 ワイド6切サイズ FWMM01シリーズ
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザインです。
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズ
ワイド六ツ切
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】181×283
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】260×363×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】238×341
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44417644
FWMM01-WTW6
ホワイト
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417653
FWMM01-BKW6
ブラック
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417669
FWMM01-BRW6
ブラウン
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417678
FWMM01-NTW6
ナチュラル
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください