ハクバ写真産業
木製額縁 MM-01 6切サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズ
六ツ切
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】181×231
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】260×310×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】238×288
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44417687
FWMM01-WT6
ホワイト
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417696
FWMM01-BK6
ブラック
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417705
FWMM01-BR6
ブラウン
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417714
FWMM01-NT6
ナチュラル
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください