ハクバ写真産業
木製額縁 MM-01 2Lサイズ スタンド付 FWMM01シリーズ
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズ
2L
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】115×166
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】187×238×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】165×216
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44417723
FWMM01-WT2L
ホワイト
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417739
FWMM01-BK2L
ブラック
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417748
FWMM01-BR2L
ブラウン
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44417757
FWMM01-NT2L
ナチュラル
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください