ハクバ写真産業
フォトフレーム LARUGE ラルジェ 2L FLARシリーズ
シンプルな幅広のフレーム。
前面板はガラスを使っていないので、軽くて割れない安心のフォトフレーム。
ナチュラル、ブラウン、ブラックの3色。
仕様
【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】PS板
寸法(幅W×高さH)(mm)
【画面】115×167
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】176×288×12
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44418064
FLAR-BR2L
ブラウン
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418073
FLAR-NT2L
ナチュラル
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418055
FLAR-BK2L
ブラック
¥
640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください