ハクバ写真産業
フォトフレーム LARUGE ラルジェ L FLARシリーズ
シンプルな幅広のフレーム。
前面板はガラスを使っていないので、軽くて割れない安心のフォトフレーム。
ナチュラル、ブラウン、ブラックの3色。
仕様
【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】PS板
寸法(幅W×高さH)(mm)
【画面】79×117
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】139×177×12
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44418098
FLAR-BRL
ブラウン
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418107
FLAR-NTL
ナチュラル
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418089
FLAR-BKL
ブラック
¥
520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください