曜日別特売

ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ

ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業
(2件のレビュー)

軽くて割れないZEROフレーム。
前面板はガラスを使っていないので従来の額縁より軽くて割れる心配もないので安心です。
細身のフレームにVカット※ワイドマットが、お写真を引き立てます。
※Vカットとは、中抜きの断面を斜めにカットして、お写真までの奥行きを引き立てる加工方法です。
コーナーの補助金具入り(4入り)。
フレームとマットのコーナーの浮きが気になる方は、同封の説明書をよく読みコーナー補助金具をお使いください。

仕様【マット】Vカットマット紙/ワイドマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし材質【フレーム】プラスチック、【前面板】PS板サイズA3寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】277×400外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】427×550×23、【マット】416×539×2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44418143FZG01-A3BKブラック
6,090
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
44418159FZG01-A3SVシルバー
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418168FZG01-A3BRブラウン
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418177FZG01-A3NTナチュラル
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 賞状をリビングの壁に飾る

国務大臣からの表彰状なので、品のある額を探していました。プラスチック製の感じはなく黒基調でピッタリの額に収まりとてもいい感じです。

対象商品 : 44418143
2019-11-18
用途: 写真展示の時
医療・福祉・介護関連業

写真を設置する際、大変難しいタイプの額縁があるなかで、容易に設置できて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする