ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ

ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ - ハクバ写真産業

軽くて割れないZEROフレーム。
前面板はガラスを使っていないので従来の額縁より軽くて割れる心配もないので安心です。
細身のフレームにVカット※ワイドマットが、お写真を引き立てます。
※Vカットとは、中抜きの断面を斜めにカットして、お写真までの奥行きを引き立てる加工方法です。
コーナーの補助金具入り(4入り)。
フレームとマットのコーナーの浮きが気になる方は、同封の説明書をよく読みコーナー補助金具をお使いください。

仕様【マット】Vカットマット紙/ワイドマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし材質【フレーム】プラスチック、【前面板】PS板サイズA3ノビ寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】473×626×23、【マット】463×617×2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44418186FZG01-A3NBKブラック
6,860
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418195FZG01-A3NSVシルバー
6,860
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418204FZG01-A3NBRブラウン
6,860
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418213FZG01-A3NNTナチュラル
6,860
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする