ハクバ写真産業
木製イーゼル X005 FWESL-X005シリーズ
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質
木
仕様
棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
質量(g)
480
耐荷重(kg)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【開脚時】約300×260×490
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44418387
FWESL-X005NT
ナチュラル
【額受】300×20
62-9762-12
¥
5,180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44418396
FWESL-X005BR
ブラウン
W300×D20mm
62-9762-13
¥
5,180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください