ハクバ写真産業
肖像額縁 入山 FWIYシリーズ
大切な肖像写真や賞状を飾る専用額縁シリーズ。
落ち着いた深い色合いと重厚感のある仕上げで大切な写真や賞状を引き立てます。
色
ブラック
仕様
【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44418886
FWIY-L
L判サイズ
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44418606
FWIY-PC
ハガキサイズ
¥
1,660
取扱い終了
返品不可
44418615
FWIY-K
2L カビネ サイズ
¥
1,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください