曜日別特売

フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ

フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ - ハクバ写真産業フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ - ハクバ写真産業フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ - ハクバ写真産業フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ - ハクバ写真産業フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ - ハクバ写真産業フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ - ハクバ写真産業フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ - ハクバ写真産業フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ - ハクバ写真産業

マット無しの、小さくてかわいいスクウェア額です。
収納サイズは89×89mmですので、L判プリントの長い方を切りそろえても収納できます。
背面下の穴に丸棒を差し込んでスタンドにできます。壁掛け用のDリング付き。
木製のフレームに綺麗なツヤの有る塗装のホワイト、落ち着きのある塗装のナチュラル・ブラウン・ブラックの4カラーです。

仕様【吊り金具】あり、【吊りヒモ】無し付属品スタンド用丸棒材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板外寸(mm)【額縁】111×111×14画面寸法(mm)78×78内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44419123FSQCF-89WTホワイト
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44419139FSQCF-89BRブラウン
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44419148FSQCF-89NTナチュラル
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44419114FSQCF-89BKブラック
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする