曜日別特売

マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ

マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ - 旭電機化成マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ - 旭電機化成マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ - 旭電機化成マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ - 旭電機化成マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ - 旭電機化成マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ - 旭電機化成マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ - 旭電機化成マグネット付ルーペ ARP-04シリーズ - 旭電機化成

約3倍に拡大。
ストラップ穴付。

寸法(mm)87×78×24内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44421126ARP-04PK63-0988-22ピンク
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
44421135ARP-04GN63-0988-23グリーン
1,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
44421144ARP-04BL63-0988-24ブルー
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
44421153ARP-04OR63-0988-25オレンジ
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
44421169ARP-04RD63-0988-26レッド
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
44421187ARP-04MBL63-0988-28マリンブルー
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44421117ARP-04YE63-0988-21イエロー
1,000
取扱い終了
返品不可
44421178ARP-04BK63-0988-27ブラック
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする