ラフアンドロード
S-ワンショルダー
合計7リットルの荷物が収納可能なワンショルダーバッグです。利き手を問わない使いやすい構造を持っています。
用途
ワンショルダー
仕様
カラビナ標準装備
色
Y.BL
容量
7.0L
寸法
W16×D13.5×H34cm(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44411703
RR9409YB
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください